Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic xtra ST, Tip: 250

Št. art.: 082002 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 400 V
Oznaka proizvajalca xtra ST 2500H
Napajanje omrežno napajanje
Zmogljivost segrevanja 7.500 W
Dolžina košare 575 mm
Širina košare 630 mm
Dolžina čistilne kadi 1.080 mm
Širina čistilne kadi 915 mm
Višina čistilne kadi 485 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 8.000 W
Nazivna vsebina 245,1 l
Dolžina L 1.080 mm
Širina 915 mm
Material ohišja plemenito jeklo
Prostornina 245,1 l
Vrsta izdelka ultrazvočne čistilne naprave
Masa 107 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082002 250
EAN/GTIN 4250004100367
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Elmasonic xtra ST je ultrazvočna naprava za najbolj trdovratno umazanijo in je še posebej primerna za najvišje obremenitve na področju industrijskega čiščenja.
  • 2 izbirni ultrazvočni frekvenci (25 kHz za najbolj trdovratno umazanijo in 45 kHz za nežno čiščenje).
  • Vgrajena funkcija pometanja za enakomerno porazdelitev zvoka v čistilni kadi.
  • Preklopna impulzna funkcija poveča najvišjo moč ultrazvoka.
  • Dinamična funkcija (moč ultrazvoka se lahko začasno poveča do 20%).
  • Robustna kad iz varjenega nerjavečega jekla.
  • Kolesa s parkirno zavoro za mobilno uporabo naprave v nenapolnjenem stanju.

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Brez košare in brez zvočno izoliranega pokrova.

Opomba:

Primerne protihrupne pokrove najdete pod 082105. Dodatni pribor je dobavljiv po naročilu.
Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Primerno vložno košaro najdete pod št. 082103, primeren zvočno izoliran pokrov pa pod št. 082105. Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019.