• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Pnevmatski vibracijski brusilnik X31V

Št. art.: 079656 X31V
Nov izdelek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MiniExtreme 76mm
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 538 l/min
⌀ brusnega krožnika 76 mm
Vrsta odsesavanja Zunanji
Hod 5 mm
Masa 0,7 kg
Delovni hrup 75 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,78 m/s2
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079656 X31V
EAN/GTIN 616026002920
Številka proizvajalca X31V

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. Udobna uporaba zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa.
Vibracijski brusilnik Dynorbital-Spirit (152 mm) za centralno odsesavanje.
Vibracijski brusilnik Dynorbital® Mini Extreme (76 mm).

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Opomba:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.
Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico