{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvajalca | C12PC-0 | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Območje števila vrtljajev | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maksimalni ⌀ bakrene cevi | 12 mm - 28 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Posebnosti | LED | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Rezalci za cevi |
Številka izdelka |
078218 C12PC/0
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4002395236374
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
4933411920
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |