Akumulatorski rezalnik cevi M12PCSS/0

Št. art.: 078218 M12PCSS/0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12 PCSS-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 500 min-1
Maksimalni ⌀ bakrene cevi 12 mm - 28 mm
Maksimalni ⌀ cevi iz nerjavnega jekla 12 mm - 28 mm
Masa 1,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Rezalci za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078218 M12PCSS/0
EAN/GTIN 4058546370350

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kompaktni rezalnik cevi z rezalno glavo iz nerjavečega jekla. Samodejna prilagoditev premeru cevi. Hitri rezi, na primer v bakrene cevi premera 15 mm v manj kot 3 sekundah. Skupna širina 40 mm, najmanjša razdalja stene 40 mm. Dobava brez akumulatorskih baterij in polnilnika.
Rezalec cevi za cevi iz nerjavnega jekla ⌀ 12–28 mm.

Opomba:

Akumulatorje najdete od art. 073814 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor