{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
| Masa posameznega akumulatorja | 730 g | |
| Oznaka proizvajalca | M18B5 | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Vrsta izdelka | akumulator | |
| Za | 18V Milwaukee | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 073816 MB18 | |
| EAN/GTIN | 4002395381449 | |
| Številka proizvajalca | 4932430483 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |