Li-ionski akumulator High Output™ MHB8

Št. art.: 073810 MHB8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M18HB8
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za 18V Milwaukee
Masa posameznega akumulatorja 1.000 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073810 MHB8
EAN/GTIN 4058546286989
Številka proizvajalca 4932471070

Opis

Izvedba:

Akumulatorji Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Z izboljšanim hlajenjem za daljši čas delovanja in več moči.
  • Za učinkovito uporabo z ekstremno obremenitvijo - uporaba do -28 °C.