Li-ionski akumulator High Output™, 5,5 Ah, Tip akumulatorja: MHB55

Št. art.: 073809 MHB55
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M18HB5.5
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5,5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za 18V Milwaukee
Masa posameznega akumulatorja 1.000 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073809 MHB55
EAN/GTIN 4058546226572
Številka proizvajalca 4932464712
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorji Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Z izboljšanim hlajenjem za daljši čas delovanja in več moči.
  • Za učinkovito uporabo z ekstremno obremenitvijo - uporaba do -28 °C.

Primerno za:

Sistem vtičnih akumulatorjev M18 za vse 18-voltne li-ionske naprave Milwaukee.