Click-Torque A 5 Momentni ključ z obračalno ročico, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Št. art.: 05075604001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
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
Maksimalni vrtilni moment 2.500 cNm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Serija Click-Torque
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05075604001
EAN/GTIN 4013288193179
Številka proizvajalca 05075604001
L-število L60020 3705
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Kliknite momentni ključ v nezamenljivi zasnovi Wera.
  • Zelo robustna zasnova z visoko natančnostjo po DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Preprosta nastavitev in varnostno kopiranje privzete vrednosti.
  • Slišno in otipljivo zapiranje, ko so dosežene vrednosti lestvice, prav tako olajša varno nastavitev želene vrednosti navora.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Za desno obleko in z dvosmerna raglja z 45 zobmi.

Prednosti:

  • S ¼ ″kvadratnim pogonom, dvosmerna raglja, 45 zob
  • Enostavna nastavitev in zavarovanje želene vrednosti navora z zvočnimi in otipnimi zatiči, ko so dosežene vrednosti lestvice
  • Varno dozirana sila: Ko je dosežena nastavljena vrednost, momentni ključ sproži slišno in otipljivo
  • Merilno območje: 2.5-25 Nm; natančnost +/- 4 % v skladu z DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomski 2-komponentni ročaj za privijanje na desni strani

Obseg dobave:

  • Click-Torque A 5 momentni ključ z dvosmerna raglja, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Click-Torque" Poglej vse