Click-Torque XP 4 Nastavljiv momentni ključ za vstavna orodja, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Št. art.: 05075673010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Maksimalni vrtilni moment 25.000 cNm
Serija Click-Torque
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05075673010
EAN/GTIN 4013288206220
Številka proizvajalca 05075673010
L-število L60020 4087
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • momentni ključ s prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta za vse aplikacije, kjer je ves čas potreben enak navor in je potrebna ponovljivost.
  • vrednost vrtilnega momenta je mogoče spremeniti znotraj merilnega območja.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Primerno za zamenljiva orodja za vstavljanje za desno in levo zategovanje z notranjim kvadratnim držalom.
  • Na zahtevo je možna privzeta nastavitev želenega vrednost vrtilnega momenta znotraj določenega merilnega območja.

Prednosti:

  • Prednastavljeni momentni ključ za klik v nezamenljivi zasnovi Wera
  • Varno dozirana sila: Ko je dosežena nastavljena vrednost, momentni ključ sproži slišno in otipljivo
  • Prednastavljeni navor lahko spremenite v preskusnem laboratoriju znotraj merilnega območja
  • Merilno območje: 20-250 Nm; natančnost +/- 2 % v skladu z DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S kvadratnim nastavkom (14 x 18) za izmenljivo orodje za vstavljanje; privijanje na desni in levi strani

Obseg dobave:

  • Click-Torque XP 4 prednastavljena, nastavljiva momentni ključ za orodja za vstavljanje, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Opomba:

POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite naš prodajni oddelek o želeni prednastavitvi v možnem območju (20-250 Nm) v Nm.
Standardni artikel (privzeto 20 Nm): 05075673001

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Click-Torque" Poglej vse