{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Click-Torque | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Nastavljeni vrtilni moment | 15 | |
| Vpenjalo za natično orodje | 9×12 mm | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Smer zatezanja | desna in leva | |
| Oblika priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | brez prikaza | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 2 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-1 |
| Številka izdelka | 05075672001 | |
| EAN/GTIN | 4013288206183 | |
| Številka proizvajalca | 05075672001 | |
| L-število | L60020 4643 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |