Click-Torque A 6 Momentni ključ z obračalno ročico, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Št. art.: 05075605001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05075605001
EAN/GTIN 4013288193186
Številka proizvajalca 05075605001
L-število L60020 3692

Opis

Opis:

  • Kliknite momentni ključ v nezamenljivi zasnovi Wera.
  • Zelo robustna zasnova z visoko natančnostjo po DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Preprosta nastavitev in varnostno kopiranje privzete vrednosti.
  • Slišno in otipljivo zapiranje, ko so dosežene vrednosti lestvice, prav tako olajša varno nastavitev želene vrednosti navora.
  • Robusten mehanizem za sprostitev zagotavlja jasno slišen in otipljiv sprožilni signal, ko je dosežen nastavljeni navor.
  • Za privijanje na desni in levi strani ter z vgrajen 4-kotnik 9x12 mm za vpenjala ustreznih orodij za vstavljanje.

Prednosti:

  • S ¼ ″šesterokotnim pogonom, dvosmerna raglja, 45 zob
  • Enostavna nastavitev in zavarovanje želene vrednosti navora z zvočnimi in otipnimi zatiči, ko so dosežene vrednosti lestvice
  • Varno dozirana sila: Ko je dosežena nastavljena vrednost, momentni ključ sproži slišno in otipljivo
  • Merilno območje: 2.5-25 Nm; natančnost +/- 4 % v skladu z DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Ergonomski 2-komponentni ročaj za privijanje na desni strani

Obseg dobave:

  • Click-Torque A 6 momentni ključ z dvosmerna raglja, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm