Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Artiklové číslo: 05075672001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Nastavený točivý moment 15
Směr utahování Vpravo/vlevo
Norma DIN EN ISO 6789-1
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel žádné zobrazení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05075672001
EAN / GTIN 4013288206183
Číslo výrobce 05075672001
L-číslo L60020 4643
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.
  • Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu.
  • Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu.
  • Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování.
  • Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřícího rozsahu je možné na dotaz.

Charakteristika:

  • Velikost upínače: 9x12
  • Průměr hodinek: 35 mm
  • Průměr hodinek (palce): 1 3/8 palce
  • Průměr hlavy: 24 mm
  • Průměr hlavy (palce): 15/16″ palce
  • Hlavní stupnice Rozsah měření: 15-100 Nm
  • Hlavní stupnice Rozsah měření Max.: 100 Nm
  • Hlavná stupnice Rozsah měření Min: 15 Nm
  • Výška hlavice ráčny H2: 20 mm
  • Výška hlavice ráčny H2 (palce): 25/32″ palce
  • Délka momentového klíče: 332 mm
  • Délka momentového klíče (v palcích): 13 5/64 palce
  • Délka rukojeti G2: 137 mm
  • Délka rukojeti G2 (palce): 5 25/64 palce
  • Pomocná stupnice – měřicí rozsah: 27 334 ft·lbf
  • Pomocná stupnice Rozsah měření Max: 74 ft·lbf
  • Pomocná stupnice Rozsah měření Min: 11 ft·lbf
  • Měřidlo s upínacím úchytem: 17,5 mm
  • Vzdálenost mezi bodem působení síly a osou měřicího přístroje: 296 mm
  • Přednastavená hodnota na hlavní stupnici: 15 Nm

Výhoda:

  • Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
  • S rozsahhem: 15-100 Nm; Přesnost ±2% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování

Rozsah dodávky:

  • Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm