Click-Torque XP 3 Előre beállított, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Cikkszám: 05075672001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Maximális nyomaték 10 000 cNm
Sorozat Click-Torque
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05075672001
EAN / GTIN 4013288206183
Gyártó száma 05075672001
L-szám L60020 4643
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • nyomatékkulcs előre beállított nyomatékérték-vel minden olyan alkalmazáshoz, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték a mérési tartományon belül módosítható.
  • A robusztus kioldó mechanizmus tisztán hallható és tapintható trigger jelet biztosít a beállított nyomaték elérésekor.
  • Cserélhető behelyező szerszámokhoz használható jobb és bal oldali meghúzáshoz belső négyzetes tartóval.
  • Kérésre a kívánt nyomatékérték alapértelmezett beállítása a megadott mérési tartományon belül lehetséges.

Előny:

  • Előre beállított, rápattintható nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen Wera kialakításban
  • Biztonságosan adagolt erő: A beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és tapinthatóan aktiválódik
  • Az előre beállított forgatónyomaték a vizsgálati laboratóriumban a mérési tartományon belül módosítható
  • Méréstartomány: 15-100 Nm; pontosság +/- 2 % a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint
  • Négyszögletes foglalattal (9x12 mm) cserélhető behelyező szerszámokhoz; jobb és bal oldali meghúzás

Tartalom:

  • Click-Torque XP 3 előkészlet, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Click-Torque" Összes megtekintése