Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple préréglé Click-Torque XP 3, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Réf.: 05075672001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Couple prédéfini 15
Sens de serrage a droite-A gauche
Norme DIN EN ISO 6789-1
Unité de mesure couple Nm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage pas d’affichage

Identification et classification

Référence article 05075672001
EAN / GTIN 4013288206183
Réf. fabricant 05075672001
Article hors catalogue L60020 4643
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé dynamométrique à couple préréglé pour les applications nécessitant une répétabilité importante de la précision de serrage.
  • Le couple est préréglable sur la plage de l'outil.
  • Le mécanisme de déclenchement très robuste permet de ressentir et entendre clairement le déclenchement lorque le couple est atteint.
  • L'adaptateur pour outils interchangeables permet l'usage à droite et à gauche.

Caractéristique(s):

  • Dimensions de l’attachement: 9x12
  • Diamètre de la montre: 35 mm
  • Diamètre de la montre (pouces): 1 3/8 pouces
  • Diamètre de la tête: 24 mm
  • Diamètre de la tête (pouces): 15/16 pouces
  • Échelle principale Plage de mesure: 15-100 Nm
  • Échelle principale Plage de mesure Max: 100 Nm
  • Échelle principale Plage de mesure Min: 15 Nm
  • Hauteur de la tête à cliquet H2: 20 mm
  • Hauteur de la tête à cliquet H2 (pouces): 25/32 pouces
  • Longueur de la clé dynamométrique: 332 mm
  • Longueur de la clé dynamométrique (en pouces): 13 5/64 pouces
  • Longueur de la poignée G2: 137 mm
  • Longueur de la poignée G2 (pouces): 5 25/64 pouces
  • Échelle secondaire Plage de mesure: 27334 pieds-livres
  • Échelle secondaire Plage de mesure max.: 74 pieds-livres
  • Échelle secondaire Plage de mesure Min: 11 pieds-livres
  • Dispositif de contrôle de cotes: 17,5 mm
  • Distance entre le point d’application de la force et l’axe de l’appareil de contrôle: 296 mm
  • Valeur mesurée préréglée sur l’échelle principale: 15 Nm

Avantage(s):

  • Clé dynamométrique préréglée au design Wera
  • ″Clic″ de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
  • Le couple est réglable en laboratoire sur la plage de l'outil
  • Plage de mesure: 15-100 Nm; Précision de +/- 2% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Avec apatateur (9 x12) pour outils interchangeables; Serrage à droite et gauche

Livraison:

  • Click-Torque XP 3 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15.0 Nm x 15-100 Nm