• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Pnevmatski tračni brusilnik Dynafile® 15302

Št. art.: 079551 15302
Nov izdelek
  • Pakiranje: Transportni kovček

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Serija modelov Dynafile III
Izhodna moč 522 W
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 906 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Oznaka proizvajalca Komplet Dynafile III
Širina traku 6; 13; 19; 25 mm
Dolžina traku 457 mm
Masa 1,1 kg
Delovni hrup 87 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079551 15302
EAN/GTIN 616026153028
Številka proizvajalca 15302

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabne naprave z nastavljivim vodilom brusnega traku, natančnim ravnim tekom in zamenljivo kontaktno roko za obdelovanje s kontaktnim kolescem ali pritisno površino. Kompozitni pokrov brusnega traku omogoča hitro in preprosto zamenjavo brusnega traku. Hlajenje brusnega traku prek izstopnega zraka podaljšuje življenjsko dobo brusnih trakov. Z nastavljivim ročajem.
Dynafile® III, zmogljiv brusilnik z močjo 520 W za veliko zmogljivost odstranjevanja, garnitura za obdelavo površine, nastavljiva brusna glava z dodatnim opornim ročajem. Mere brusnega traku 6, 13, 19, 25 × 457 mm.

Uporaba:

Za brušenje, posnemanje zarobka, naknadno in zaključno obdelavo ter poliranje, idealni tudi za fleksibilno obdelavo težko dostopnih mest.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Opomba:

Druge izvedbe kontaktnih rok za Dynafile® so dobavljive po ponudbi ali v naši e-trgovini.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico