{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Serija modelov | Mini Dynafile II | |
Izhodna moč | 295 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 564 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Oznaka proizvajalca | Komplet Mini-Dynafile II | |
Širina traku | 3−4; 6; 13; mm | |
Dolžina traku | 305 mm | |
Masa | 0,8 kg | |
Delovni hrup | 81 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Tračni brusilniki |
Številka izdelka | 079551 15006 | |
EAN/GTIN | 616026150065 | |
Številka proizvajalca | 15006 |