Ženska bluza Yellow Bow 50 S

Št. art.: 090285 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 60% bombaža; 40 % poliestra
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 130
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C, program za občutljivo perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Yellow Bow 50
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 60% bombaža; 40 % poliestra
Gramatura materiala / gostota tkanine 130 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C, program za občutljivo perilo
Velikost ovratnika 38 cm
Barva bela
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Ženska bluza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090285 S
EAN/GTIN 7332592205635
Številka proizvajalca 2905003-100-4

Opis

Izvedba:

Enobarvna klasična srajca oz. bluza iz fine keper mešanice z modernimi detajli. Zaradi kakovostne obdelave se material ne mečka in je mehek ter prijeten za nošenje. Dobra gibljivost zaradi deljenega zgornjega hrbtnega dela srajce. Odlična kvaliteta barve. Hitro sušenje.

Opomba:

Po ponudbi dobavljivo v drugih barvah in tako s kratkimi rokavi kot z ozkim krojem. Preglednico velikosti najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico