XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tip: S

Št. art.: 227744 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija HELISLOT
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca XNMU 130608PNN-MM IC380
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Osnovna oblika kvadratno
Širina rezalne plošče 13 mm
Debelina rezalne ploščice 6,35 mm
Dolžina rezalne plošče 13 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 13 mm
Radij kota 0,8 mm
Koda ISO XNMU 130608PNN-MM
Premer pritrdilne izvrtine 5,16 mm
Izvedba lomilca odrezkov MM
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij MM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca IC380
Prevleka PVD
Debelina rezalne plošče 6,35 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča XNMU 130608PNN-MM
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 XNMU 130608PNN-MM
Opis rezalne plošče XNMU 130608PNN-MM
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 8 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M)
Postopek obdelave rezkanje utorov (FNU)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 8 kos
Vsebina 10 kos
Korekcijski faktor fz 1,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227744 S
EAN/GTIN 7291075311303
Številka proizvajalca 5607638

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
50
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
45
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae max
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse