{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| huvudlängd med slag | 92 mm | |
| arbetsytans ⌀ på slagen | 30 mm | |
| skaftlängd | 260 mm | |
| totallängd | 300 mm | |
| vikt utan slag | 228 g | |
| Färg | svart | |
| Studsfri | Ja | |
| Insatser kan kombineras | Ja | |
| Produktslag | Hammare |
| Artikelnummer | 752500 30G | |
| EAN/GTIN | 4045197976581 | |
| Tillverkarens nummer | 752500 30G | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |