• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Centreringsspännback pneumatisk, IOT, Typ: 100

Art-nr.: 360181 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännkraft upp till max 10 kN
maximal tryckluftseffekt 9 bar
vikt 11,6 kg
Backbredd A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
höjd H 95 mm
spännlängd 6 mm
H1 171 mm
passar färgkod PCV 100
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360181 100
EAN/GTIN 4062406572969
Tillverkarens nummer 360181 100
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.
  • Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Arithmetisk summa = 45 kN.
  • Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växlelbord.

Fördel:

  • Inkl. tryckackumulator med dubbelverkande spärrventiler.
  • Kontinuerlig övervakning av spänn- och lossningstrycket samt av batteritillståndet via WLAN.
  • Ingen vridbenomföring behövs.
  • Fastspänning och avspänning genom tryckluftstillförsel via robot.
  • Anslutningsblock nr 360191 finns för horisontal eller vertikal tryckluftstillförsel.

Användningsdata:

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för automatiserad drift via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

Specialtillbehör:

Anslutningsblock nr 360191.
Backprogram nr 360135360151 storlek 80.