{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 %; ±3 % | |
app-anslutning | OneKey | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 592 mm | |
momentintervall | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
momentintervall | 10 lbffot - 100 lbffot | |
momentintervall | 120 lbftum - 1 200 lbftum | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 2 500 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | Vibrationsmotor | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
märkspänning | 12 V | |
motorkonstruktion | Fuel™ | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | akustisk signal; utlösande; visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655305 136 | |
EAN/GTIN | 4058546229122 | |
Tillverkarens nummer | 4933464967 |