{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
höjd | 1 450 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 748 mm | |
effektiv höjd | 1 350 mm | |
Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
vikt | 123 kg | |
Produktslag | Oljeskåp |
Artikelnummer | 980020 1450/8 | |
EAN/GTIN | 4045197438669 |