Grundställ för tung last, med 2 stolpramar med 100 % utdragbar hylla 2000 mm

Art-nr: 993401 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 1 000
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 4 000
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 50

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 1 000 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 4 000 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 120 mm
Djup 1 370 mm
effektiv höjd 1 890 mm
invändig bredd 920 mm
effektivt djup 1 350 mm
utdragshylla effektiv höjd 35 mm
utdragshylla effektiv bredd 830 mm
utdragshylla effektivt djup 1 200 mm
antal 100 % utdragbara hyllor 3
utdragshylla bärförmåga 1 000 kg
topphylla bärförmåga 500 kg
fältlast (separat fält) 4 000 kg
Lagring av pallar Lagring av pallar på längden
Produktslag Hyllställ för tung last

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 993401 2000
EAN/GTIN 4062406097967

Benämning

Utförande:

Stolpramar med 100 mm bred C-profil är försedda med 3 eller 4 helt utdragbara hyllor (100 % utdrag). Infästningshål i 50 mm raster.
Med låsstång (utdragsspärr), topphylla och bakvägg (fyrdelad).

Lackering:

Stomme och bakvägg ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Av säkerhetsskäl måste hyllstället vid bottenplattorna förankras i golvet med lämpliga fästelement.
  • Hyllställen kan kläs in med sidoväggar nr 993260; 993270, slagdörrsatser nr 993321; 993331 och elektrisk jalusi nr 993310993316.
  • Maximal belastning från ett grundhyllställ + ett påbyggnadsställ ger följande golvlaster: Punktlast 2500 kg, yttryck 10 kg/cm2, ytlast per m2 3290 kg/m2.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.