TOHX 140305 neutral, W30, Sort: P25M

Art-nr.: 268888 P25M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    297,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    247,94  SEK / st.
på begäran
I lager
443 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TOHX 140305 N
Hörnradie 0,5 mm
Sort P25M
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare G06
Spånvinkel 0 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 180 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268888 P25M
EAN/GTIN 4047109036925
Tillverkarens nummer W30 26660.0503

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen