Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 40 A = 52, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol: 302500 16
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 40 A = 52
Standard DIN 6358
Normă pentru suport DIN 2080
Concentricitate ≤ 6 µm
Lungime activă dimensiune A 52 mm
Lungimea totală L 162 mm
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 17 mm
Lungimea dornului de frezare L4 27 mm
Filet M M16
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 16
cheie specială recomandată Cod 309840 16
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302500 16
EAN / GTIN 4250122600763
Număr producător 401.10.16.52

Descriere

Execuţie:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală – pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
Cu inel de antrenare – pentru freze cu canal frontal, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.