{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | SK 40 A = 52 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 52 mm | |
Lungimea totală L | 166 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 21 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 33 mm | |
Filet M | M16 | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302500 27 | |
EAN / GTIN | 4250122600787 | |
Număr producător | 401.10.27.52 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă combi pentru freze cu alezaj 27 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
52,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
71,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 52 | 52 | 55 |
Lungimea dornului de frezare L4 | 33 | 33 | 33 |
Filet M | M16 | M16 | M24 |
Concentricitate | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |