Şurubelniţă hexagonală unghiulară / şurubelniţă scurtă, Număr de scule: 15

Cod articol.: 952892 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 15 buc.
Culoarea albastru; portocaliu
Execuție îndoită
Număr de unelte 15
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 4 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH0
Cu cap sferic nu
Tip produs Șurubelniţă; Offset screwdriver
Suprafaţă cromat
Set da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 952892 15
EAN / GTIN 4067263723172
Număr producător 952892 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952892: 1 buc.
GARANT Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată scurtă Cod 664122 Ref. 4; 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă scurtă pentru Phillips Cod 667722 Ref. 0; 1; 2: Câte 1 buc.