Set de şurubelniţe, Număr de scule: 31

Cod articol.: 953202 31
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 31 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 31 buc.
Nuanță, albastru Albastru noapte
partea descrisă, Albastru noapte Griff
Denumirea producătorului Schraubendreher-Sortiment
Culoarea albastru; portocaliu
Execuție dreaptă
Număr de unelte 31
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 1,5 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX5
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne TX8
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) TX7; PH00
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) TX6; 2,5
Cu cap sferic nu
Tip produs Șurubelniţă; Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Set da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455
Număr producător 953202 31
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953202: 1 buc.
GARANT Set de şurubelniţe unghiulare pentru Torx® Cod 625025 Ref. 13 ( TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 buc.
GARANT Set de chei unghiulare hexagonale Cod 627132 Ref. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată Cod 660032 Ref. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667702 Ref. 00; 0; 1; 2: Câte 1 buc.