Ruletă 10 buc., Lungimea benzii: 5m

Cod articol.: GG4610 5
Setați prețul 10 Pieces (4,28 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 49,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 333,00 € /buc.
La cerere
În stoc
1.226 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Nuanță, galben Galben semnal
Nuanță, negru Negru intens
Partea descrisă Gehäuse; Gummierung
Culoarea galben; negru
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Eroare de toleranţă 1,3 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 5.000 mm
Lăţimea benzii 19 mm
Culoarea benzii galben; galben; negru; roşu
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 74 mm
Lățime carcasă/cadru 31 mm
Înălțime carcasă/cadru 68 mm
Culoare carcasă/cadru galben; negru
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 5.000 mm
Lăţimea totală 31 mm
Înălţimea totală 68 mm
Fără recul da
Cu fereastra de vizualizare nu
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
Pliabil/flexibil da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4610 5
EAN / GTIN 4069515042758
Număr producător GG4610 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.
Bandă de măsurat galbenă, imprimată negru/roșu. Carcasă galbenă cu înveliș din cauciuc negru (cu excepția dimensiunii 2)

Livrare:

10× ruletă cod 462010 ref.5.