XNEX 080608 INOX

Cod articol: 215188 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,00 € / buc.
La cerere
În stoc
1.879 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XNEX 080608
Tip INOX
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 4 mm
Avans fz per dinte 0,13 mm
Grosimea plăcuţei S 6.35 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Rază la colţ 0,8 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215188 INOX
EAN / GTIN 4062406392260

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cele 6 tăişuri asigură o economie considerabilă datorită preţului scăzut per tăiş.
Plăcuţe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2×3 tăişuri, pentru operaţii de frezare unghiulară.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Descărcări și documente

Compare with similar products

This article


Recommendations


XNEX 080608  INOX

XNEX 080608 INOX

La cerere
În stoc
1.879 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
27,60 €
de la 10  Bucăți
23,00 €
La cerere
În stoc
3.521 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
22,06 €
de la 10  Bucăți
18,39 €
Rază la colţ 0,8 0,8
Adâncime maximă de aşchiere ap max 4 4
Materialul sculei Carbura Carbura
Categorie HB7635 HBM130
Tip INOX INOX
Avans fz per dinte 0,13 0,12
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Produse potrivite

Suport de scule