Baza deschisă Matrix, extra-large, înaltă

Cod articol.: F50020010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Serie Matrix
Denumirea producătorului Matrix
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; roşu
Cu ușă nu
Cu sertare nu
Cu grilă de perete perforată nu
Execuţia structurii de bază Soclu închis
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fără fixare pe perete și pe podea
Greutate 10 kg
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat

Identificare și clasificare

Cod articol F50020010
EAN / GTIN 3662424106286
Număr producător F50020010
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Matrice: Sistemul de depozitare modular pentru toate furgonetele obișnuite
  • Compozabil individual din rafturi, module și accesorii
  • Sistemul este format din: 8 rafturi de bază, care pot fi plasate peste anvelope, 29 de opțiuni de module în 3 lungimi și 2 înălțimi, 28 de opțiuni de rafturi în 3 adâncimi, precum și o gamă largă de cutii de depozitare și accesorii
  • Pentru mai multă productivitate datorită depozitării corespunzătoare a tuturor pieselor
  • Asamblare ușoară prin intermediul configuratorului de matrice
  • Instalare simplă
  • Nu există risc de rănire din cauza zborului pieselor individuale

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 10