Matricea baza deschisa, mare, adanca

Cod articol.: F50020004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Serie Matrix
Denumirea producătorului Matrix
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; roşu; alb
Cu ușă nu
Cu rulou nu
Cu sertare nu
Execuţia structurii de bază Soclu deschis
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fără fixare
Greutate 8 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţime totală Bg 1.000 mm
Adâncime totală Tg 450 mm
Înălţimea totală Hg 450 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 450 mm
Corpus înălțime Ho 450 mm
Încorporare iluminare nu
Mobilă nu

Identificare și clasificare

Cod articol F50020004
EAN / GTIN 3662424106248
Număr producător F50020004
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Matrice: Sistemul de depozitare modular pentru toate furgonetele obișnuite
  • Compozabil individual din rafturi, module și accesorii
  • Sistemul este format din: 8 rafturi de bază, care pot fi plasate peste anvelope, 29 de opțiuni de module în 3 lungimi și 2 înălțimi, 28 de opțiuni de rafturi în 3 adâncimi, precum și o gamă largă de cutii de depozitare și accesorii
  • Pentru mai multă productivitate datorită depozitării corespunzătoare a tuturor pieselor
  • Asamblare ușoară prin intermediul configuratorului de matrice
  • Instalare simplă
  • Nu există risc de rănire din cauza zborului pieselor individuale

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 8