Raft Matrix, mic, adânc, cu 4 sertare fixe

Cod articol.: F50000043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Matrix
Denumirea producătorului Regal klein tief 4 Schubladen fest
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; roşu
Cu sertare ja
Număr de sertare 4 buc.
Execuţia structurii de bază Fără zonă de soclu
Tip produs Dulap de bază
Greutate 13 kg
Situația instalării și montării Element încorporat variabil
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol F50000043
EAN / GTIN 3662424108020
Număr producător F50000043
L-Număr L60130 11620
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Matrice: Sistemul de depozitare modular pentru toate furgonetele obișnuite
  • Compozabil individual din rafturi, module și accesorii
  • Sistemul este format din: 8 rafturi de bază, care pot fi plasate peste anvelope, 29 de opțiuni de module în 3 lungimi și 2 înălțimi, 28 de opțiuni de rafturi în 3 adâncimi, precum și o gamă largă de cutii de depozitare și accesorii
  • Pentru mai multă productivitate datorită depozitării corespunzătoare a tuturor pieselor
  • Asamblare ușoară prin intermediul configuratorului de matrice
  • Instalare simplă
  • Nu există risc de rănire din cauza zborului pieselor individuale

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 13