{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Matrix | |
| Culoarea | gri | |
| Suprafaţă | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip produs | panou perforat | |
| Lăţime | 500 mm | |
| Înălţime | 600 mm | |
| Adâncime | 275 mm | |
| Greutate | 3,6 kg | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Spațiere găuri (grilă) | 25 mm | |
| Execuţia panoului perforat | Echipare bilaterală | |
| Material | Tablă de oţel |
| Cod articol | F50030053 | |
| EAN / GTIN | 3662424106552 | |
| Număr producător | F50030053 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |