{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 3001 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| Serie | Matrix | |
| Denumirea producătorului | Regal mit Aufteilung tief medium | |
| Material | Plastic | |
| Culoarea | roşu | |
| Cu ușă | nu | |
| Design ca un dulap compartiment | da | |
| Numărul total de compartimente | 6 buc. | |
| Execuţia structurii de bază | Fără zonă de soclu | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fără fixare | |
| Greutate | 6,5 kg | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 950 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 325 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 225 mm | |
| Corpus lățime Br | 950 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 325 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 225 mm |
| Cod articol | F50030037 | |
| EAN / GTIN | 3662424106613 | |
| Număr producător | F50030037 | |
| L-Număr | L60130 11039 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |