Base width XL , wheel arch-metal door with lock, l 1237 x h 542 mm

Nr art.: F50020010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Seria Matrix
Oznaczenie producenta Matrix
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Czerwony
Z drzwiami nie
Z szufladami nie
Ze ścianką perforowaną nie
Wykonanie podstawy Cokół zamknięty
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce niemożliwe
Masa 10 kg
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu F50020010
EAN / GTIN 3662424106286
Numer producenta F50020010
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matrix: The modular storage system for all common vans
  • Can be individually assembled from shelves, modules and accessories
  • System consisting of: 8 basic shelves, placeable over tyres, 29 module options in 3 lengths and 2 heights, 28 shelving options in 3 depths as well as a wide range of storage boxes and accessories
  • For more productivity thanks to proper storage of all parts
  • Easy assembly via the matrix configurator
  • Simple installation
  • No risk of injury due to flying individual parts

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 10