Matrix base ouverte, extra-grand, haut

Réf.: F50020010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite article complet
Série Matrix
Référence fabricant Matrix
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; Rouge
Avec porte non
Avec tiroirs non
Avec panneau perforé au pas de non
Exécution bâti socle fermé
Type de produit armoire de base
Position de montage sans fixation murale ni au sol
Poids 10 kg
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration

Identification et classification

Référence article F50020010
EAN / GTIN 3662424106286
Réf. fabricant F50020010
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Matrix: Le système de rangement modulaire pour tous les utilitaires courants
  • Composable individuellement à partir d'étagères, de modules et d'accessoires
  • Système composé de: 8 étagères de base, à placer au-dessus des pneus, 29 possibilités de modules en 3 longueurs et 2 hauteurs, 28 possibilités d'étagères en 3 profondeurs ainsi qu'une large gamme de boîtes de rangement et d'accessoires
  • Pour une productivité accrue grâce à un rangement correct de toutes les pièces
  • Facile à composer via le configurateur Matrix
  • Facile à installer
  • Pas de risque de blessure par des pièces détachées qui volent

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 10