Raft Matrix, mediu, adânc, cu 2 sertare fixe

Cod articol.: F50000051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Matrix
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; roşu
Cu sertare ja
Număr de sertare 2 buc.
Cu grilă de perete perforată ja
Tip produs Modul dulap pentru instalare și substructură
Greutate 22 kg
Situația instalării și montării Element încorporat variabil
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat

Identificare și clasificare

Cod articol F50000051
EAN / GTIN 3662424108037
Număr producător F50000051
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Beschreibung:

  • Matrix: Das modulare Aufbewahrungssystem für alle gängigen Transporter
  • Individuell zusammenstellbar aus Regalen, Modulen und Zubehören
  • System bestehend aus: 8 Basis-Regalen, platzierbar über Reifen, 29 Modulmöglichkeiten in 3 Längen und 2 Höhen, 28 Regalmöglichkeiten in 3 Tiefen sowie eine große Range an Aufbewahrungsboxen und Zubehören
  • Für mehr Produktivität dank ordnungsgemäßer Verstauung aller Teile
  • Einfache Zusammenstellung über den Matrix-Konfigurator
  • Einfache Installation
  • Keine Verletzungsgefahr durch herumfliegende Einzelteile

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 22