Matricea baza deschisa, mare, inalta

Cod articol.: F50020009
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Matrix
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; roşu
Cu ușă nu
Cu sertare nu
Execuţia structurii de bază Soclu închis
Tip produs Dulap de bază
Greutate 8 kg
Situația instalării și montării Dulap modular
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Neconfigurat
Lăţimea totală Bg 1.100 mm
Adâncimea totală Tg 450 mm
Înălţimea totală Hg 650 mm
Corpus lățime Br 1.100 mm
Corpus adâncime Ti 450 mm
Corpus înălțime Ho 650 mm
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol F50020009
EAN / GTIN 3662424106279
Număr producător F50020009
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Matrice: Sistemul de depozitare modular pentru toate furgonetele obișnuite
  • Compozabil individual din rafturi, module și accesorii
  • Sistemul este format din: 8 rafturi de bază, care pot fi plasate peste anvelope, 29 de opțiuni de module în 3 lungimi și 2 înălțimi, 28 de opțiuni de rafturi în 3 adâncimi, precum și o gamă largă de cutii de depozitare și accesorii
  • Pentru mai multă productivitate datorită depozitării corespunzătoare a tuturor pieselor
  • Asamblare ușoară prin intermediul configuratorului de matrice
  • Instalare simplă
  • Nu există risc de rănire din cauza zborului pieselor individuale

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 8