Raft Matrix, mediu, adânc, cu 3 sertare fixe

Cod articol.: F50000052
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă corp; Întregul articol
Serie Matrix
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; roşu; negru
Cu sertare da
Număr de sertare 3 buc.
Cu grilă de perete perforată da
Execuţia structurii de bază Soclu închis
Tip produs Dulap de bază
Greutate 26,5 kg
Situația instalării și montării Element încorporat variabil
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 550 mm
Adâncimea totală Tg 350 mm
Înălţimea totală Hg 350 mm

Identificare și clasificare

Cod articol F50000052
EAN / GTIN 3662424108044
Număr producător F50000052
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Matrice: Sistemul de depozitare modular pentru toate furgonetele obișnuite
  • Compozabil individual din rafturi, module și accesorii
  • Sistemul este format din: 8 rafturi de bază, care pot fi plasate peste anvelope, 29 de opțiuni de module în 3 lungimi și 2 înălțimi, 28 de opțiuni de rafturi în 3 adâncimi, precum și o gamă largă de cutii de depozitare și accesorii
  • Pentru mai multă productivitate datorită depozitării corespunzătoare a tuturor pieselor
  • Asamblare ușoară prin intermediul configuratorului de matrice
  • Instalare simplă
  • Nu există risc de rănire din cauza zborului pieselor individuale

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 26,5