Cutie din plastic, roșie HOLEX 24seven LEVEL, Tip: MEDIUM

Cod articol: 979485 MEDIUM
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Sistem de eliberare scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Sistem de eliberare scule
Serie 24seven LEVEL
Înălţime 90 mm
Lăţime 156 mm
Adâncime 400 mm
Înălțime deschidere vizualizare/îndepărtare 47 mm
Lățime deschidere vizualizare/îndepărtare 107 mm
Capacitate de încărcare pe cutie 15 kg
Material Plastic
Culoarea roşu
Culoarea roşu
Greutate 0,6 kg
Tip produs Cutie deschisă pentru depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 979485 MEDIUM
EAN / GTIN 4069515049047
Număr producător 979485 MEDIUM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Această cutie robustă din plastic servește ca unitate standardizată de depozitare și preluare în sistemul HOLEX 24seven LEVEL. Este poziționată pe un raft special și servește ca recipient de schimb pentru consumabile sau piese mici. Cutia este fabricată din plastic rezistent și durabil și este concepută pentru utilizarea zilnică în medii industriale.

Adaptat pentru:

Sistem de celule de cântărire HOLEX 24seven LEVEL cod 979440 ref. 42.

Livrare:

1 × cutie din plastic, medie

Notă:

Instalarea și înlocuirea pieselor de schimb și a accesoriilor trebuie efectuate exclusiv de un personal specializat, în conformitate cu specificațiile în vigoare de garanție, siguranță și de producător.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă