{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Număr de piese | 23 buc. | |
| Lățime spumă | 350 mm | |
| Adâncime spumă | 350 mm | |
| Înălțime spumă | 45 mm | |
| Serie | TCS | |
| Denumirea producătorului | TCS 12171/19/4 VDE | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | roşu | |
| Număr de unelte | 23 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Mărime antrenare, Pătrat exterior | 3/8 inch | |
| Mărimi cuprinse | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pătrat exterior; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Für șuruburi TORX® interne; Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 96830041 | |
| EAN / GTIN | 4018754276004 | |
| Număr producător | 96830041 | |
| L-Număr | L60010 6272 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |