Set de chei tubulare TCS 49/1049/2049/45TX/49TX 24 buc

Cod articol.: 96838772
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj spumă/spumă dură
Număr de piese 24 buc.
Lățime spumă 175 mm
Adâncime spumă 350 mm
Înălțime spumă 40 mm
Serie TCS
Denumirea producătorului TCS 49/1049/2049/45TX/49TX
Număr de unelte 24
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Mărimi cuprinse 10 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 350 mm
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi TORX® externe; Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 96838772
EAN / GTIN 4018754172672
Număr producător 96838772
L-Număr L60010 5018
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 24
  • Compartimentarea sertarelor: 1/3
  • Înălțime mm (h): 40 mm
  • Lungime mm (L): 350 mm
  • Greutate: 1188g
  • Lățime mm (b): 175 mm

Livrare:

Conținut 24 părți:
  • 6 biți de înșurubare INHEX 3/8″ Cod 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 INHEX 3/8″ șurubelniță Cod 1049: 7 mm
  • 5 biți de șurubelniță INHEX 3/8 Cod 2049: 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 6 biți de șurubelniță TORX® 3/8 Cod 45TX: E5; E6; E7; E8; E10; E12
  • 6 biți de șurubelniță TORX® 3/8 Cod 49TX: T10; T15; T20; T25; T30; T40