{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Număr de piese | 9 buc. | |
| Breite Schaumstoff | 175 mm | |
| Tiefe Schaumstoff | 350 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Serie | TCS | |
| Denumirea producătorului | 4751; 4752 | |
| Culoarea | verde; gri; negru | |
| Număr de unelte | 9 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH00 | |
| Lăţimea vârfului b | 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 96838787 | |
| EAN / GTIN | 4018754222223 | |
| Număr producător | 96838787 | |
| L-Număr | L60010 5794 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |