Set de chei tubulare 1/2″ TCS 1/2 INCH 52/14/4 QR 18 buc

Cod articol.: 96830352
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj spumă/spumă dură
Număr de piese 18 buc.
Lățime spumă 170 mm
Adâncime spumă 340 mm
Înălțime spumă 50 mm
Serie TCS
Denumirea producătorului TCS 1/2 ZOLL 52/14/4 QR 18tlg
Culoarea argintiu
Număr de unelte 18
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/2 inch
Particularitate, Pătrat exterior Quick Release
Mărimi cuprinse 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară; Prelungitor; articulaţie cardanică; Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 340 mm
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pătrat exterior
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 96830352
EAN / GTIN 4018754291724
Număr producător 96830352
L-Număr L60010 7314
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 18
  • Piața de ieșire externă (inch): 1/2 inch
  • Înălțime mm (h): 50 mm
  • Lungime mm (L): 340 mm
  • Greutate: 2510g
  • Lățime mm (b): 170 mm

Livrare:

Conținut 18 părți:
  • 14 suzete cu hexagon 1/2″ Cod 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
  • 2 extensii QuickRelease 1/2″ Cod 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 articulație universală QuickRelease 1/2″ Cod 510QR: L. 80 mm
  • 1 clichet QuickRelease cu dinți fini 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm