{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Număr de piese | 21 buc. | |
| Lățime spumă | 175 mm | |
| Adâncime spumă | 345 mm | |
| Înălțime spumă | 40 mm | |
| Serie | TCS | |
| Denumirea producătorului | TCS 456/16/6 QR | |
| Culoarea | verde | |
| Număr de unelte | 21 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Particularitate, Pătrat exterior | Quick Release | |
| Mărimi cuprinse | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară; Mâner tip T; Prelungitor; articulaţie cardanică | |
| Lungimea totală L | 345 mm | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat; Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pătrat exterior | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 96830367 | |
| EAN / GTIN | 4018754291793 | |
| Număr producător | 96830367 | |
| L-Număr | L60010 6899 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |