Menghină paralelă LEINEN-JUNIOR, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol: 967060 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 100 mm
Deschidere 140 mm
Adâncime de prindere 84 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 16 mm - 75 mm
Sensul de deschidere Cu deschidere în spate
Material Fontă gri înalt rezistentă (GG 22)
Greutate 12 kg
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Număr producător LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Descriere

Execuţie:

Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.
Cu deschidere în spate. Din fontă cenuşie de înaltă calitate (Fontă cenuşie 22) cu structură perlitică. Ghidaj prismatic de precizie lung şi deosebit de exact.
Sprijinire precisă în lagăre; şurub complet acoperit şi protejat împotriva murdăriei. Şurub cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal (deschidere şi închidere rapidă a fălcilor). Bacuri călite, striate / rectificate, care pot fi întoarse şi înlocuite. Cu suprafaţă de nicovală mare, frezată plan. La utilizarea cu discul rotativ Cod 967070 orientabil la 360° şi prin mecanismul cu cleme se poate fixa în orice poziţie.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu.