Taburet rotativ, piele sintetică, cu role

Cod articol.: 965406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Base-Tec
Culoarea negru
Înălţimea scaunului 430 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 430 mm
Reglarea înălțimii max. 600 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior Plastic
Cu compartiment de depozitare nu
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nu
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Diametru suprafață de șezut 400 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare nu
Număr de role, Role de ghidare 5 buc.
Număr total roți/role 5 buc.
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs Taburet
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 965406
EAN / GTIN 4016849534763
Număr producător 9468H-0551 NEU
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Picior în formă de stea cu 5 braţe din plastic. Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranţă cu inel de destindere. Suprafaţa scaunului din piele sintetică lavabilă de culoare neagră, cu protecţie a muchiilor pe toate laturile.
⌀ picior în formă de stea 640 mm.
⌀ scaun 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.