Taburet rotativ, tapiţerie din ţesătură, cu glisor

Cod articol.: 965410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Base-Tec
Culoarea negru
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 430 mm
Reglarea înălțimii max. 600 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior Plastic
Cu compartiment de depozitare nu
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nu
Materialul suprafeţei de aşezare Stofă
Diametru suprafață de șezut 400 mm
Tip produs Taburet
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 965410
EAN / GTIN 4016849572345
Număr producător 9467H-CI01
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Picior în formă de stea cu 5 braţe din plastic. Înălţimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranţă cu inel de destindere. Suprafaţa scaunului din material textil moale de culoare neagră, cu protecţie a muchiilor pe toate laturile.
⌀ picior în formă de stea 640 mm.
⌀ scaun 400 mm.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.