Scaun rotativ pentru birou, lemn, cu glisor

Cod articol.: 965330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Base-Tec
Culoarea negru
Înălţimea scaunului 420 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia mecanic
Reglare continuă pe înălţime nu
Reglarea înălțimii min. 420 mm
Reglarea înălțimii max. 600 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior Oţel
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nu
Înălţimea spătarului 340 mm
Cotiere disponibile nu
Materialul suprafeţei de aşezare Fag Multiplex
Lăţimea scaunului 430 mm
Adâncimea scaunului 400 mm
Tip produs scaun
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 965330
EAN / GTIN 4016849295404
Număr producător 9650H-3000
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Scaun şi spătar din fag, lăcuite în nuanţe naturale, lavabile şi rezistente.
Scaun (lăţime×adâncime): 430×400 mm. Înălţime spătar: 340 mm.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.